Válcové ložisko NSK NU2213ET

Cylindrical roller bearing NU23

Viz technické informace

Reference

NSK:NU2213ET
Rubix:LOZNSKVALJED1533002
Výrobce:NU2213ET N
EAN:00029176403019
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka31 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU2213ET NSK


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1409 g
Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka31 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání