Pneumatická zásuvná fitinka Festo CRQSS-4
CRQS Push-in bulkhead connector
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:CRQSS-4
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819673
Výrobce:164210
EAN:4052568073251

Dokumenty
Detaily produktu : CRQSS-4
Push-in bulkhead connector CRQSS-4 Size=Standard, Nominal size=2,4 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 20 g |
|---|---|
| Připojení 1 | for tube od 4 mm (push-in fitting) |
| Připojení 2 | for tube od 4 mm (push-in fitting) |
| Max. teplota | 120 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání