Kompaktní válec Festo AEN-S-10-10-I-A

Compact cylinder

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:AEN-S-10-10-I-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5820291
Výrobce:5269269
EAN:4052568422431
brand logo

Technické shrnutí

Průměr válce10 mm
Zdvih válce10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : AEN-S-10-10-I-A


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Silné stránky

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Aplikace

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Technické informace


Atributy
Průměr válce10 mm
Zdvih válce10 mm
Min. teplota-10 °C
Max. teplota60 °C
Max. pracovní tlak8 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání