Kompaktní válec Festo ADNGF-40-50-P-A
Compact cylinder, metric ADNGF
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:ADNGF-40-50-P-A
Rubix:FLTPNEOSTOST5820623
Výrobce:554255
EAN:4052568198800

Dokumenty
Detaily produktu : ADNGF-40-50-P-A Festo
Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning
Silné stránky
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 115x55x55 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 629,8 g |
| Průměr válce | 40 mm |
| Zdvih válce | 50 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání