Kompaktní válec Festo ADNGF-32-50-P-A
Compact cylinder, metric ADNGF
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:ADNGF-32-50-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5820568
Výrobce:554245
EAN:4052568198718

Dokumenty
Detaily produktu : ADNGF-32-50-P-A
Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning
Silné stránky
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 110x50x50 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 474,2 g |
| Průměr válce | 32 mm |
| Zdvih válce | 50 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání