Kompaktní válec Festo ADNGF-32-40-P-A

Compact cylinder, metric ADNGF

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:ADNGF-32-40-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5820376
Výrobce:554244
EAN:4052568198701
ADNGF-32-40-P-A Compact cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce32 mm
Zdvih válce40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : ADNGF-32-40-P-A


Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning

Silné stránky

  • ISO 21287
  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
  • For position sensing

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost439 g
Průměr válce32 mm
Zdvih válce40 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání