Kompaktní válec Festo ADNGF-16-30-P-A

Compact cylinder, metric ADNGF

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:ADNGF-16-30-P-A
Rubix:FLTPNEFSTOST5818246
Výrobce:554217
EAN:4052568198459
ADNGF-16-30-P-A Compact cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce16 mm
Zdvih válce30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : ADNGF-16-30-P-A Festo


Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning

Silné stránky

  • ISO 21287
  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
  • For position sensing

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost130,26 g
Průměr válce16 mm
Zdvih válce30 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání