Kompaktní válec Festo ADN-50-20-A-P-A
Compact cylinder, double-acting ADN
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:ADN-50-20-A-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819213
Výrobce:536313
EAN:4052568171162

Dokumenty
Detaily produktu : ADN-50-20-A-P-A válec
ISO cylinder to ISO 21287 with fixed or self-adjusting cushioning with high variance
Silné stránky
- ISO 21287
- Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Good running performance and long service life
- Wide range of variants for customised applications
- For position sensing
- Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 596,9 g |
|---|---|
| Průměr válce | 50 mm |
| Zdvih válce | 20 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání