Kompaktní válec Festo ADN-S-40-30-A-P-A

Compact cylinder, double-acting ADN-S

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:ADN-S-40-30-A-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819888
Výrobce:8092061
EAN:4052568301651
brand logo

Technické shrnutí

Průměr válce40 mm
Zdvih válce30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : ADN-S-40-30-A-P-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Silné stránky

  • Minimal installation space
  • Very lightweight
  • Ideal for small movements
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Aplikace

Small Loads;Low Speeds;Small Cushioning Capacity

Technické informace


Atributy
Průměr válce40 mm
Zdvih válce30 mm
Min. teplota0 °C
Max. teplota60 °C
Max. pracovní tlak10 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání