Kompaktní válec Festo ADVUL-25-30-P-A
Compact cylinder ADVUL
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:ADVUL-25-30-P-A
Rubix:FLTPNEOSTOST5827847
Výrobce:156871
EAN:4052568121235

Dokumenty
Detaily produktu : ADVUL-25-30-P-A FESTO
Double-acting cylinder with piston rod protected against rotation thanks to the guide rod and yoke plate. Wide variety of mounting options
Silné stránky
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 90x43x55 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 316,6 g |
| Průměr válce | 25 mm |
| Zdvih válce | 30 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání