Klasický klínový řemen Mecaline B80.3/4/B2091 - 889118

Classical V Belt B Section

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:B80.3/4/B2091 - 889118
Rubix:REMKLRJDN---5630606
Výrobce:889118
EAN:3660338416712
brand logo

Technické shrnutí

Profilb/17
Označení pásub80 3/4
Vnitřní délka2051 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : B80.3/4/B2091


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Silné stránky

Working temperature -40 to +70°C

Aplikace

Power transmission applications via belt and pulley

Technické informace


Atributy
Profilb/17
Označení pásub80 3/4
Vnitřní délka2051 mm
Vnější délka2091 mm
Horní šířka17 mm
Výška11 mm
Orientační délka2091 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání