Klasický klínový řemen Mecaline A80/A2070 - 888903
Classical V Belt A Section
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:A80/A2070 - 888903
Rubix:REMKLRJDN---5630647
Výrobce:888903
EAN:3660338414565

Dokumenty
Detaily produktu : A80/A2070
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Silné stránky
Working temperature -40 to +70°C
Aplikace
Power transmission applications via belt and pulley
Technické informace
Atributy
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Označení pásu | a80 |
| Vnitřní délka | 2032 mm |
| Vnější délka | 2070 mm |
| Horní šířka | 13 mm |
| Výška | 8 mm |
| Orientační délka | 2070 mm |
| Materiál | sbr |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání