Zakřivený váleček SKF KR 19 PP
Cam Follower (Stud-type Track Roller)
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:KR 19 PP
Rubix:LOZSKFPKLSNM1541533
EAN:7316577711908

Dokumenty
Detaily produktu : KR 19 PP
Cam followers (stud-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on a needle roller bearing with a threaded solid stud instead of an inner ring. They have a thick-walled outer ring with a crowned running surface and are supplied sealed and ready-to-mount. The bearings can be relubricated via the stud.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 8 mm |
|---|---|
| Šířka | 11 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Série | kr |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 3800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 3300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání