Reference
INA:KR35-PP-A-NMT
Rubix:LIPOST///---1431335
Výrobce:0056658840078
EAN:4047643178983

Detaily produktu : KR35-PP-A-NMT INA
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Silné stránky
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 52x16x16 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 188 g |
| Vnitřní průměr | 16 mm |
| Šířka | 52 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Vnější průměr | 35 mm |
| Série | kr..-pp-a |
| Referenční rychlost | 3600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 14500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 9700 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání