Vačková spojka Mecaline 884575

CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS WITH NBR SEAL STEEL  - TYPE DC

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:884575
Rubix:FLTHYDOST---5821858
EAN:3660338379635
brand logo

Technické shrnutí

Průměr připojení1 ''
Typdc

Dokumenty

Detaily produktu : 884575 Mecaline


Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards

Technické informace


Atributy
Průměr připojení1 ''
Typdc
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání