Válcové pouzdro SKF PSM 202515 A51

Bushings, thrust washers and strips

Viz technické informace

Reference

SKF:PSM 202515 A51
Rubix:LOZOSTKUL---1547606
Výrobce:160386
EAN:7316571784700
SKF PLAIN BUSH BEARING PSM 202515 A51

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr25 mm
Šířka15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : PSM 202515 A51 SKF


SKF sintered bronze straight (cylindrical) bushings are suitable for rotating, oscillating and linear movements, and can accommodate radial loads. SKF sintered bronze bushings are self-lubricating and maintenance-free. They consist of a porous bronze matrix that is impregnated with mineral oil. The oil impregnation enables very high sliding velocities and makes these bushings suitable for rotating applications.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost17 g
Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr25 mm
Šířka15 mm
Sériepsm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání