Válcové pouzdro INA EGB2515-E50-Y

Bush

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:EGB2515-E50-Y
Rubix:LIPOST///---1430371
Výrobce:0702304550000
EAN:4012802760040
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr28 mm
Šířka15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : EGB2515-E50-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Silné stránky

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Aplikace

For smooth bearing.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost10,3 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr28 mm
Šířka15 mm
Sérieegb..-e50
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání