Reference
INA:EGB2540-E40-Z
Rubix:LOZIPEKROOBH1542253
Výrobce:0699707930000
EAN:4012802682083



Detaily produktu : EGB2540-E40-Z INA
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Silné stránky
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Aplikace
For smooth bearing.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 36,64 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 28 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Série | egb..-e40 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
