Válcové pouzdro INA EGB3040-E50-Y

Bush

Viz technické informace

Reference

INA:EGB3040-E50-Y
Rubix:LIPOST///---1430328
Výrobce:0712457820000
EAN:4012802757057
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr34 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : EGB3040-E50-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Silné stránky

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Aplikace

For smooth bearing.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost46,93 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr34 mm
Šířka40 mm
Sérieegb..-e50
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání