Válcové pouzdro INA EGB1212-E50-Y

Bush

Viz technické informace

Reference

INA:EGB1212-E50-Y
Rubix:LOZINAOST---1543512
Výrobce:0702296600000
EAN:4012802760538
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr14 mm
Šířka12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : EGB1212-E50-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Silné stránky

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Aplikace

For smooth bearing.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2,5 g
Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr14 mm
Šířka12 mm
Sérieegb..-e50
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání