Reference
INA:EGB1210-E40-Z
Rubix:LOZOSTKUL---1546936
Výrobce:0678619380000
EAN:4012802618839



Detaily produktu : EGB1210-E40-Z INA
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Silné stránky
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Aplikace
For smooth bearing.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2,88 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 12 mm |
| Vnější průměr | 14 mm |
| Šířka | 10 mm |
| Série | egb..-e40 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
