Válcové pouzdro INA EGB3550-E40-Y

Bush

Viz technické informace

Reference

INA:EGB3550-E40-Y
Rubix:LOZIPEKZRBPF1543042
Výrobce:0703972010000
EAN:4012802759839
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr39 mm
Šířka50 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : EGB3550-E40-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Silné stránky

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Aplikace

For smooth bearing.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost87,32 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr39 mm
Šířka50 mm
Sérieegb..-e40
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání