Pneumatická zásuvná fitinka Festo NPQH-P-S4-P10

Blanking Plug

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NPQH-P-S4-P10
Rubix:FLTPNEFSTOST5820209
Výrobce:578257
EAN:4052568059606
NPQH-P-S4-P10 Blanking plug

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : NPQH-P-S4-P10


Blanking plug NPQH-P-S4-P10 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2,68 g
Připojení 14 mm
Max. teplota150 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání