Reference
Festo:QSC-16H
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819884
Výrobce:153272
EAN:4052568033446

Dokumenty
Detaily produktu : QSC-16H
Blanking plug QSC-16H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=1, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 6,66 g |
|---|---|
| Připojení 1 | 16 mm |
| Připojení 2 | 16 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání