Reference
FAG:222SM115-TVPA
Rubix:ALPFAGSDK---0121250
Výrobce:0190191490000

Detaily produktu : 222SM115-TVPA FAG
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 16300 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 115 mm |
| Vnější průměr | 230 mm |
| Šířka | 11.8 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | polyamid |
| Těsnění | otevřeno |
| Mezní rychlost | 1290 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 720000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 540000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání