Vodicí blok válečků/kuliček INA KWVE35-B-L-V2-G2
Ball Guide Trolley Four-Row
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KWVE35-B-L-V2-G2
Rubix:LIPIILKVEVOZ1428887
Výrobce:0174213730330

Dokumenty
Detaily produktu : KWVE35-B-L-V2-G2 INA
Full complement ball set
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2614 g |
|---|---|
| Šířka | 100 mm |
| Délka | 145 mm |
| Výška na liště | 48 mm |
| Návrhová velikost | 35 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
