Reference
INA:KWVE20-B-L-V0-G4
Rubix:LIPIILKVEVOZ1424120
Výrobce:0125089000150
EAN:4054362970637
Dokumenty
Detaily produktu : KWVE20-B-L-G4-V0 INA
Long carriage, four-row, full complement ball set.
Aplikace
Oil and grease lubrication
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 626 g |
|---|---|
| Šířka | 63 mm |
| Délka | 88.9 mm |
| Výška na liště | 30 mm |
| Návrhová velikost | 20 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání