Axiální drážkované kuličkové ložisko NSK 51414, Vnitřní průměr: 70 mm | Vnější průměr: 150 mm | Šířka: 60 mm
Axial grooved ball bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
NSK:51414
Rubix:MRO0010110010142113
Výrobce:51414 N
EAN:00029176087356

Dokumenty
Detaily produktu : 51414
Designed to support high-speed axial thrusts, NSK thrust ball bearings comprise flat washers which enclose the balls. Thrust ball bearings are classified into two families: flat or spherical housing washers. In all cases, no axial forces can be maintained. NSK thrust ball bearings can be single-acting or double-acting. The single type comprises two washers (shaft and housing) and a cage and ball assembly. The double version has three washers and two cage and ball assemblies (the two rows of balls are separated by the shaft washer).
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5110 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 150 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 514 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 5.05 kg |
| Tloušťka | 60 mm |
| Referenční rychlost | 1000 rpm |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 252000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání