Axiální drážkované kuličkové ložisko NSK 51117, Vnitřní průměr: 85 mm | Vnější průměr: 110 mm | Šířka: 19 mm

Axial grooved ball bearing 512

Viz technické informace

Reference

NSK:51117
Rubix:MRO0010110010142081
Výrobce:51117 N
EAN:00029176026478
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka19 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 51117 NSK


Stamped steel cage.

Silné stránky

Supports strong axial loads in one direction and low speeds.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost444 g
Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka19 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série51100 series (single-direction thrust ball bearings)
Klecocel
Hmotnost0.44 kg
Tloušťka19 mm
Referenční rychlost3200 rpm
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca46500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií