Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 52309, Vnitřní průměr: 35 mm | Vnější průměr: 85 mm | Šířka: 52 mm
Axial deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:52309
Rubix:MRO0010110010143040
Výrobce:0167156400000
EAN:4012801162715

Detaily produktu : 52309
Axial deep groove ball bearing 523, double direction, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 52x85x85 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1290 g |
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 52 mm |
| Typ ložiska | dvojí účinek |
| Série | 523 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 1.236 kg |
| Tloušťka | 52 mm |
| Referenční rychlost | 6500 rpm |
| Těsnění | not sealed |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 75000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání