Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 53320, Vnitřní průměr: 100 mm | Vnější průměr: 170 mm | Šířka: 59.2 mm

Axial deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:53320
Rubix:MRO0010110010143038
Výrobce:0167159500000
EAN:4012801323109
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka59.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 53320


Axial deep groove ball bearing 533, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)59,2x170x170 mm
logistické Hmotnost5100 g
Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka59.2 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série533
Klecocel
Referenční rychlost3650 rpm
Těsněníopen
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca238000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií