Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 53222, Vnitřní průměr: 110 mm | Vnější průměr: 160 mm | Šířka: 40.2 mm

Axial deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:53222
Rubix:LOZFAGKULAXJ1532882
Výrobce:0190703810000
EAN:4012801199353
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka40.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 53222 FAG


Axial deep groove ball bearing 532, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40,2x160x160 mm
logistické Hmotnost2500 g
Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka40.2 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série532
Klecocel
Tloušťka40.2 mm
Referenční rychlost3250 rpm
Těsněníopen (no seals)
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca126000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií