Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 51105, Vnitřní průměr: 25 mm | Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 11 mm

Axial deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:51105
Rubix:LOZFAGKULAXI1521183
Výrobce:0167146790000
EAN:4012801016438
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr42 mm
Šířka11 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 51105 FAG


Axial deep groove ball bearing 511, single direction, steel sheet metal cage

Silné stránky

Supports high axial loads in one direction.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)11x42x42 mm
logistické Hmotnost55 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr42 mm
Šířka11 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série511
Klecocel
Hmotnost0.055 kg
Referenční rychlost9500 rpm
Těsněníopen (no seals)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca18100 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií