Axiální válcové ložisko INA 81102-TV
Axial cylindrical roller bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:81102-TV
Rubix:MRO0010120010143430
Výrobce:0002402490000
EAN:4012802719826

Dokumenty
Detaily produktu : 81102-TV
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 9x28x28 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 24 g |
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 28 mm |
| Šířka | 9 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 14400 N |
| Série | 811 |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 6300 rpm |
| Mezní rychlost | 13400 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 28500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání