Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem INA ZKLFA1050-2Z, Vnitřní průměr: 10 mm | Vnější průměr: 32 mm | Šířka: 20 mm

Axial angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZKLFA1050-2Z
Rubix:LOZFAGKULAOS1537932
Výrobce:0001309740000
EAN:4012802424751
brand logo

Technické shrnutí

Detaily produktu : ZKLFA1050-2Z INA


Angular contact ball bearing units ZKLFA..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost122 g
Šířka20 mm
Sériezklfa..-2z
Vnitřní průměr10 mm
Vnější průměr32 mm
Základní statické zatížení, osové - C0a18800 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca13400 N
Těsněnídva kovové títy
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií