Jehlové / kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 234714-M-SP, Vnější průměr: 110 mm | Vnitřní průměr: 73 mm | Šířka: 48 mm
Axial angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:234714-M-SP
Rubix:LOZFAGKULAOS1529065
Výrobce:0383811170000
EAN:4012801193603

Detaily produktu : 234714-M-SP FAG
Axial tapered ball bearing 2347, double-acting, can be disassembled, reduced tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1820 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 73 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 48 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 2347 |
| Klec | mosaz |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
