Jehlové / kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF NKIB 5904, Vnější průměr: 37 mm | Vnitřní průměr: 20 mm | Šířka: 25 mm

Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NKIB 5904
Rubix:LOZSKFKORJHK1502259
Výrobce:14351
EAN:7316577710062
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr37 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NKIB 5904


These bearings consist of a radial needle roller bearing combined with an angular contact ball bearing. Together they can accommodate both heavy radial loads and light axial loads in both directions. In addition, they can operate at high speeds. Their low cross-sectional height makes the bearings particularly suitable for applications where other types of locating bearing arrangements occupy too much space.

Silné stránky

- Accommodate both radial and axial loads
- High load carrying capacity
- High-speed capability
- Low cross section
- Separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x37x37 mm
logistické Hmotnost107 g
Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr37 mm
Šířka25 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sérienkib
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, osové - C0a4210 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca3790 N
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií