Jehlové / kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7603035-TVP, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 21 mm
Axial angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7603035-TVP
Rubix:LOZFAGKULAOS1537937
Výrobce:0191193800000
EAN:4012801016773

Detaily produktu : 7603035-TVP FAG
Axial angular contact ball bearings 7603, single direction, with contact angle α = 60°, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 479 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 21 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 7603..-tvp |
| Klec | polyamid |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 100000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 38000 N |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
