Čtyřbodové uložení SKF QJ 311 MA, Vnější průměr: 120 mm | Vnitřní průměr: 55 mm | Šířka: 29 mm

Angular Contact Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:QJ 311 MA
Rubix:LOZSKFKULJKC1507448
Výrobce:18223
EAN:7316576632532
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka29 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ 311 MA


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)29x120x120 mm
logistické Hmotnost1680 g
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka29 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost7000 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr137 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r118 N
  • K dispozici

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií