Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HCS7003-E-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 17 mm | Vnější průměr: 35 mm | Šířka: 10 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:HCS7003-E-T-P4S-UL
Rubix:MRO0010010020145556
Výrobce:0384658500000
EAN:4012801732864

Detaily produktu : HCS7003-E-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HCS70..-E modified, coupled or in sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 45 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Vnější průměr | 35 mm |
| Šířka | 10 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | hcs70..-e-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1460 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 3350 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
