Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3207-BD-XL-2Z, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 27 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:3207-BD-XL-2Z
Rubix:LOZFAGKULAXI1542171
Výrobce:0816623780000
EAN:4047643335713

Detaily produktu : 3207-BD-XL-2Z FAG
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 450 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 27 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Série | 32..-bd-xl-2z |
| Referenční rychlost | 9900 rpm |
| Mezní rychlost | 7600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 30000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 41000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání