Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 7207 BEP, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 17 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:7207 BEP
Rubix:LOZSKFKULJKS1504437
Výrobce:45379
EAN:7316576632853

Detaily produktu : 7207 BEP
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Silné stránky
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 271,6 g |
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 17 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72be |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 19000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 29100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici