Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7234-B-MP, Vnější průměr: 310 mm | Vnitřní průměr: 170 mm | Šířka: 52 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7234-B-MP
Rubix:MRO0010020010135143
Výrobce:0191163060000
EAN:4012801572118

Detaily produktu : 7234-B-MP
Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 16700 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 170 mm |
| Vnější průměr | 310 mm |
| Šířka | 52 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72..-b-mp |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2440 rpm |
| Mezní rychlost | 3250 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 355000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 270000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
