Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem NSK 5205-2RSTNC3, Vnější průměr: 52 mm | Vnitřní průměr: 25 mm | Šířka: 20.6 mm
NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 52.. Series
Viz technické informaceReference
NSK:5205-2RSTNC3
Rubix:LOZNSKKULDVO1531448
EAN:0029176073014




Detaily produktu : 5205-2RSTNC3 NSK
NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads
Silné stránky
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplikace
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 20.6 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | 5205.. |
| Klec | polyamid |
| Úhel | 25 ° |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
