Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HCS7014-C-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 70 mm | Vnější průměr: 110 mm | Šířka: 20 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:HCS7014-C-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1536379
Výrobce:0384659900000
EAN:4012801733281

Detaily produktu : HCS7014-C-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 608 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | hcs70..-c-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Přesnost | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 19600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 18000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání