Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7209-B-XL-TVP-UA, Vnější průměr: 85 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 19 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7209-B-XL-TVP-UA
Rubix:LOZFAGKULJKS1530689
Výrobce:0167252390000
EAN:4012801166096
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr85 mm
Šířka19 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7209-B-TVP-UA FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Silné stránky

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)19x85x85 mm
logistické Hmotnost430 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr85 mm
Šířka19 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série72..-b-xl-tvp
Klecpolyamid
Referenční rychlost8000 rpm
Mezní rychlost11000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r27000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr40000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií