Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7214-B-XL-TVP, Vnější průměr: 125 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 24 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7214-B-XL-TVP
Rubix:LOZFAGKULJKS1524463
Výrobce:0167254250000
EAN:4012801013499

Detaily produktu : 7214-B-TVP FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1080 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 125 mm |
| Šířka | 24 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 5400 rpm |
| Mezní rychlost | 7200 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 62000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 74000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání