Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7205-B-XL-TVP-UO, Vnější průměr: 52 mm | Vnitřní průměr: 25 mm | Šířka: 15 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7205-B-XL-TVP-UO
Rubix:LOZFAGKULJKS1522558
Výrobce:0167250930000
EAN:4012801165914
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7205-B-TVP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Silné stránky

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)15x52x52 mm
logistické Hmotnost126 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka15 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série72..-b-xl-tvp
Klecpolyamid
Referenční rychlost13700 rpm
Mezní rychlost19200 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r9000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr16200 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií