Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7314-B-XL-JP, Vnější průměr: 150 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 35 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7314-B-XL-JP
Rubix:MRO0010020010140499
Výrobce:0191177360000
EAN:4026677045218
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka35 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7314-B-JP


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2760 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka35 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série73..-b-xl-jp
Klecocel
Referenční rychlost4750 rpm
Mezní rychlost6000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r93000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr126000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií