Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7200-B-XL-TVP-UA, Vnější průměr: 30 mm | Vnitřní průměr: 10 mm | Šířka: 9 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7200-B-XL-TVP-UA
Rubix:MRO0010020010143396
Výrobce:0191142300000
EAN:4054372871894

Detaily produktu : 7200-B-TVP-UA
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Silné stránky
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 31 g |
| Vnitřní průměr | 10 mm |
| Vnější průměr | 30 mm |
| Šířka | 9 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 22600 rpm |
| Mezní rychlost | 37500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 2600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 5600 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání